Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248442
Cod. Produttore
248442
Cod. EAN
4015082484422

Informazioni di prodotto

Z-LHASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V X PLH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, per interruttore di protezione della linea fino a 125A, campo di tensione 110-415V AC, corrente massima assorbita nel punto di inserzione con Un 2A, frequenza 50/60Hz, montabile successivamente, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1,5 unità passo (27mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1–25 mm²

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1,5

tensione di commutazione nominale

2 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

2 A

Produttore

Z-LHASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415