Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248261
Cod. Produttore
248261
Cod. EAN
4015082482619

Informazioni di prodotto

  • Carico: 15 - 32A
  • Contatto: 1NA (normalmente aperto)
  • Serie: None
  • Design: Robusto e durevole
  • Tipo: Z-LAR/32-S REL+
  • Applicazioni: Efficienza energetica
  • Uso: Professionale elettrico
  • Materiali: Alta qualità
Relè Z-LAR/32-S con carico a un contatto normalmente aperto (1NA) e capacità di corrente fino a 32A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile dei circuiti. Progettato per garantire prestazioni costanti e sicurezza nell’uso, questo componente è adatto a impianti elettrici industriali e civili, offrendo efficienza nella gestione dei carichi elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata e stabilità nel tempo, rendendolo una scelta ottimale per il controllo di circuiti con elevati requisiti di corrente. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il KM248261 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per fornire un carico di 15 - 32A. Con un contatto normalmente aperto, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali durevoli, il design del Z-LAR/32-S REL+ è ideale per applicazioni che richiedono un'efficienza energetica ottimale. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

1

corrente nominale (contatti di comando)

1 A

durata di vita elettrica (contatti di comando)

100000

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

7,36 VOLT_AMPERE

max. corrente permanente

32 A

max. frequenza di commutazione elettrica

3600 CONTATTI_ORA

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

corrente nominale

15 ... 32 A

corrente di intervento

15 ... 32 A

Produttore

Relè Z-LAR/32-S 1NA carico 15-32A distribuzione elettrica