Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271065
Cod. Produttore
271065
Cod. EAN
4015082710651

Informazioni di prodotto

Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AUX 80A 1M
Descrizione del produttore: Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AU271065 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

lunghezza

30 mm

Numero moduli DIN

3

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

12

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

27 mm

Produttore

Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AU