Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284926
Cod. Produttore
284926
Cod. EAN
4015082849269

Informazioni di prodotto

Z-DLD/2/24 2LED ROSSO E VERDE 24V AC
Descrizione del produttore: Z-DLD/2/24 2LED ROSSO E VERDE 24V A284926 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001657 - Segnalatore luminoso per GUIDA DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

24 V

max. potenza della lampada

4 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Z-DLD/2/24 2LED ROSSO E VERDE 24V A