Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM288936
Cod. Produttore
288936
Cod. EAN
4015082889364

Informazioni di prodotto

Z-D01/SE-6

Documentazione tecnica

Cartuccia fusibile, grandezza D01, corrente nominale d'impiego 6A, codice colore verde, classe di funzionamento gG (gL), tensione nominale d'impiego 400V AC / 220V DC, tensione nominale d'isolamento 2500V, potere nominale d'interruzione sotto cortocircuito 50kA (AC) / 8kA (DC), versione secondo DIN VDE 0636, DIN 49522

dimensione

D01

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

400 V

codice cromatico

verde

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

None

Produttore

Cartuccia fusibile D01 6A verde gG 400V AC 220V DC potere interruzione 50kA industriale