Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248445
Cod. Produttore
248445
Cod. EAN
4015082484453

Informazioni di prodotto

Z-BHASA/230 BOB.LAN.COR.110-415V X PLH+PBH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, per interruttore differenziale, campo di tensione​ 110-415V​ AC​ /​ 110-230V​ DC, durata minima impulso 10ms, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1,5 unità passo (27mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 2,5-30 mm²

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1,5

tensione di commutazione nominale

1,7 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

3,4 A

Produttore

Z-BHASA/230 BOB.LAN.COR.110-415V X