Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103512
Cod. Produttore
3103512
Cod. EAN
8021944135230

Informazioni di prodotto

  • Serie: YPSILON+
  • Tensione nominale: 70 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Peso: 740 g
  • Classe protezione: GR94
  • Durata elevata nel tempo
  • Componenti di marche affidabili
  • Progettato e testato internamente
YPSILON+ 70 SR/100 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: YPSILON+ 70 SR/100 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.