Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103518
Cod. Produttore
3103518
Cod. EAN
8021944135292

Informazioni di prodotto

  • Serie: YPSILON+
  • Tensione: 70 A
  • Potenza: 45 W
  • Temperatura colore: 740 K
  • Indice resa cromatica: GR94
  • Protocollo: DALI
  • Durata: massima sicurezza
  • Componenti: affidabili e testati
YPSILON+ 70 A45/W 740 GR94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: YPSILON+ 70 A45/W 740 GR94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.