›

Y-CY-JZ 7G0.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16205
Cod. Produttore 16205

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza meccanica: media, flessibile
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø
  • Certificazioni: VDE, EAC, IEC
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Y-CY-JZ da 7G0.5 QMM trasparente è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima trasmissione del segnale e una protezione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura trasparente consente un facile controllo visivo dei conduttori interni, rendendolo ideale per installazioni in cui è importante monitorare lo stato del cavo. Questo cavo è adatto per impieghi in ambito industriale e civile, offrendo sicurezza e prestazioni elevate in ogni tipo di impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

Y-CY-JZ 7G0.5 QMM TRANSPARENT