›

Y-CY-JZ 5G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16251
Cod. Produttore 16251

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 1 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC trasparente
  • Temperatura d’esercizio: -15°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e agenti chimici: elevata
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Y-CY-JZ 5G1 con conduttori trasparenti di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura a 5 conduttori da 1 mm² permette una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Il rivestimento trasparente facilita l'ispezione visiva dei conduttori interni, assicurando un controllo immediato dello stato del cavo. Questo prodotto è adatto per impianti industriali e civili, offrendo durabilità e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

Y-CY-JZ 5G1 QMM TRANSPARENT