›

Y-CY-JZ 5G0.75 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16226
Cod. Produttore 16226

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttori: 5G0.75 mm²
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con conduttori da 5G0.75 mm², ideale per installazioni che richiedono alta flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell’energia elettrica, questo cavo è adatto a impieghi in ambienti dove è richiesta la visibilità dei conduttori interni. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni. Perfetto per applicazioni elettriche professionali che necessitano di soluzioni efficienti e di qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.5 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 5G0.75 QMM TRANSPARENT