›

Y-CY-JZ 4G50 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16465
Cod. Produttore 16465

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Rivestimento esterno: trasparente PVC
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Y-CY-JZ 4G50 QMM trasparente è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'eccellente trasmissione e resistenza. La sua struttura a quattro conduttori da 50 mm² garantisce una capacità di trasporto di corrente elevata, ideale per installazioni che necessitano di affidabilità e sicurezza. Il rivestimento trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'ispezione e la manutenzione. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durabilità nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto sia per ambienti industriali che civili. La flessibilità e la robustezza lo rendono una scelta eccellente per impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

37.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 4G50 QMM TRANSPARENT