›

Y-CY-JZ 4G35 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16463
Cod. Produttore 16463

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Rivestimento esterno: trasparente PVC
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Resistenza: olio, fiamma
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ 4G35 QMM, progettato per garantire un'elevata qualità nella trasmissione elettrica. La struttura a quattro conduttori da 35 millimetri quadrati assicura una capacità di carico ottimale, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Questo cavo è indicato per applicazioni industriali e civili che necessitano di materiali elettrici resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

32.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

Y-CY-JZ 4G35 QMM TRANSPARENT