›

Y-CY-JZ 4G0.75 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16225
Cod. Produttore 16225

Informazioni principali

  • Serie: Y-CY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: PVC trasparente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con quattro conduttori da 0,75 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura del cavo garantisce una buona trasmissione del segnale e protezione contro interferenze esterne, rendendolo adatto per applicazioni in ambito elettrico e elettronico. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo in diversi contesti di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 4G0.75 QMM TRANSPARENT