Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16300
Cod. Produttore
16300

Informazioni di prodotto

Y-CY-JZ transparent 3 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con conduttori di sezione 4 mm² e configurazione 3G, ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. Questo cavo si distingue per la sua trasparenza che permette di visualizzare l’interno, facilitando il controllo e la manutenzione. Progettato per garantire ottime prestazioni in ambito elettrico, è adatto a impianti che necessitano di una trasmissione sicura e duratura dell’energia. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C