›

Y-CY-JZ 3G2.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16294
Cod. Produttore 16294

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G2.5 mm²
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: PVC trasparente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza olio: elevata
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con conduttori di sezione 3G2.5 mm², ideale per applicazioni che richiedono un'alta qualità di trasmissione e una buona resistenza meccanica. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, assicurando una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 3G2.5 QMM TRANSPARENT