›

Y-CY-JZ 3G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16249
Cod. Produttore 16249

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza a oli e agenti esterni: elevata
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con conduttori da 3G1 mm², ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. Il cavo è progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo una protezione efficace e una trasmissione efficiente della corrente. La struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatto per applicazioni in ambito civile e industriale, è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 3G1 QMM TRANSPARENT