›

Y-CY-JZ 3G1.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16272
Cod. Produttore 16272

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 3G1.5 QMM
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con conduttori di sezione 3G1.5 QMM, ideale per installazioni che richiedono un materiale affidabile e di alta qualità. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, combinando resistenza e flessibilità. La struttura trasparente permette una facile ispezione visiva, facilitando il controllo dello stato interno del cavo durante l'installazione e l'uso. Adatto a diverse applicazioni elettriche, offre prestazioni costanti nel tempo grazie ai materiali selezionati e alla cura nella realizzazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 3G1.5 QMM TRANSPARENT