Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16256
Cod. Produttore
16256

Informazioni di prodotto

Y-CY-JZ transparent 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con sezione 12G1 QMM, ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità nella trasmissione del segnale. Progettato per garantire una protezione ottimale e una lunga durata, questo cavo combina resistenza e flessibilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. La trasparenza del rivestimento consente un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C