›

Y-CY-JZ 12G1.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16278
Cod. Produttore 16278

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 12G1.5 mm²
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Resistenza olio: elevata
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Serie: Y-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente Y-CY-JZ con sezione 12G1.5 mm², ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità nella trasmissione del segnale. Progettato per garantire una protezione efficace e una lunga durata nel tempo, è adatto a impieghi in ambito industriale e civile. La struttura trasparente consente un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Questo cavo si distingue per la sua flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensive.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

15.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Y-CY-JZ 12G1.5 QMM TRANSPARENT