›

Y-CY-JB 4G6 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16147
Cod. Produttore 16147

Informazioni principali

  • Serie: Y-CY-JB
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 6 mm²
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio piegatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza olio: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK16147 è un cavo elettrico trasparente Y-CY-JB con 4 conduttori da 6 mm² ciascuno. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di energia elettrica, offrendo una protezione ottimale grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. La trasparenza della guaina permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, questo cavo si distingue per la sua versatilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

17.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

Y-CY-JB 4G6 QMM TRANSPARENT