›

Y-CY-JB 4G1.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK16135
Cod. Produttore 16135

Informazioni principali

  • Serie: Y-CY-JB
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC trasparente
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Resistenza olio: Elevata
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo trasparente Y-CY-JB con quattro conduttori da 1,5 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta qualità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente e sicura della corrente, questo cavo offre resistenza e flessibilità, facilitando l'installazione in diversi contesti. La struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, rendendolo una scelta funzionale per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

Y-CY-JB 4G1.5 QMM TRANSPARENT