Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16138
Cod. Produttore
16138

Informazioni di prodotto

Y-CY-JB transparent 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo Y-CY-JB 3G2.5 QMM trasparente è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura trasparente consente un facile controllo visivo dei conduttori interni, mentre la sezione da 2.5 mm² assicura una capacità di trasmissione ottimale per diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. La composizione a tre conduttori offre versatilità per collegamenti elettrici efficienti e sicuri.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C