› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-SO100/SS-4/3 ZOC. H100 XEL 425

Cod. Rexel KM116534
Cod. Produttore 116534
Cod. EAN 4015081162765

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x425x300 mm
  • Tipo: Zoccolo
  • Serie: None
  • Modello: XLSPH143
  • Lunghezza: 425 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Applicazione: Per axlxp

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo, per axlxp=100x425x300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

425 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

XVTL-SO100/SS-4/3 ZOC. H100 XEL 425