› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-MP/T-4/3 CHIUSURA CIECA XEL 42

Cod. Rexel KM114677
Cod. Produttore 114677
Cod. EAN 4015081140770

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Serie: None
  • Applicazione: Chiusura cieca
  • Modello: XLST543
  • Compatibilità: XEL 425L 300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura/di fondo, per LxP=400x300mm, IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

30 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XVTL-MP/T-4/3 CHIUSURA CIECA XEL 42