› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-MP/S-6/16-PAIR COPP.LAT XEL 60

Cod. Rexel KM114729
Cod. Produttore 114729
Cod. EAN 4015081141296

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600 mm
  • Protezione: IP55
  • Tipo: Pannello laterale
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale, per AxP=1600x600mm, IP55, (2pez.)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

490 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

XVTL-MP/S-6/16-PAIR COPP.LAT XEL 60