› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-MP/S-5/18-PAIR COPP.LAT XEL 50

Cod. Rexel KM114726
Cod. Produttore 114726
Cod. EAN 4015081141265

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x500 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Quantità: 2 pezzi
  • Tipo: Pannello laterale
  • Applicazione: AxP=1800x500mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale, per AxP=1800x500mm, IP55, (2pez.)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

390 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

XVTL-MP/S-5/18-PAIR COPP.LAT XEL 50