› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-MP/S-4/18-PAIR COPP.LAT XEL 40

Cod. Rexel KM114723
Cod. Produttore 114723
Cod. EAN 4015081141234

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Pannello laterale
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale, per AxP=1800x400mm, IP55, (2pez.)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

400 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

XVTL-MP/S-4/18-PAIR COPP.LAT XEL 40