Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174289
Cod. Produttore
174289
Cod. EAN
4015081707515

Informazioni di prodotto

Il pannello posteriore XEL 650L 2000 offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con armadi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione interna dell’armadio
  • Ottimizzazione dello spazio disponibile
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a una gestione più ordinata

Documentazione tecnica

XVTL-MP/R-65/20 PANNEL POST XEL 650L 2000H

adatto come parete posteriore

dimensione modulare

12.5 mm

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

560 mm

altezza

1950 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Serie

None

Produttore

XVTL-MP/R-65/20 PANNEL POST XEL 650

€ 180,36 x 1 pz.
(pz.)