› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-MP/R-4/18 PANNEL POST XEL 425L

Cod. Rexel KM174294
Cod. Produttore 174294
Cod. EAN 4015081707560

Informazioni principali

  • Descrizione: XLSR5184 PANNEL POST XEL
  • Dimensioni: 425L x 1800H mm
  • Serie: None
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Modello: XVTL-MP/R-4/18
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XVTL-MP/R-4/18 PANNEL POST XEL 425L 1800H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

335 mm

altezza

1750 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

XVTL-MP/R-4/18 PANNEL POST XEL 425L