Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174322
Cod. Produttore
174322
Cod. EAN
4015081707843

Informazioni di prodotto

XVTL-MP/PH-8/3 SEGREGAZIONE ORIZZONT 800L
Descrizione del produttore: Il prodotto KM174322 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura in materiale resistente e una superficie specificamente trattata per garantire durabilità e affidabilità nell'installazione. Progettato per applicazioni di segregazione orizzontale, assicura un'organizzazione efficiente dei cablaggi e una protezione ottimale dei circuiti. La sua funzionalità è ideale per ambienti che richiedono soluzioni di gestione elettrica precise e sicure.

colore

Acciaio inox

larghezza

833,6 mm

altezza

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

dimensione modulare

12,5 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b