› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-BP-F-85/20 TELAIO FUNZ. XEL 85

Cod. Rexel KM174285
Cod. Produttore 174285
Cod. EAN 4015081707478

Informazioni principali

  • Descrizione: XVTL-BP-F-85/20
  • Funzione: TELAIO FUNZ.
  • Modello: XEL 85
  • Serie: None
  • Durata: 2000H
  • Capacità: 850L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XVTL-BP-F-85/20 TELAIO FUNZ. XEL 850L 2000H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

1950 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

esecuzione EMC

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4000 N

Modello da parete da terra

XVTL-BP-F-85/20 TELAIO FUNZ. XEL 85