Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
250 mm
altezza
1550 mm
profondità
120 mm
numero RAL
7035
con piastra di montaggio
esecuzione EMC
accoppiabile
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
adatto per montaggio metrico
piastra di montaggio a profondità regolabile
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA)
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
5000 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208
1000 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208
4000 N
Modello da parete da terra
Disponibilità:
Prodotto non rendibile