Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori DVR /
Informazioni di prodotto
con segnalatore di movimento video
numero max. di ingressi video
8
altezza
43
larghezza
215
tipo di registrazione
analogico
profondità
260
velocità di trasmissione max.
160
assorbimento di potenza
17
sistemi operativi
LINUX
numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC
1
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: HIK300226713 Cod. Produttore: 300226713 Cod. EAN:
Cod. Rexel: HIK300227103 Cod. Produttore: 300227103 Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGCCAHD8DVR4 Cod. Produttore: CCAHD8DVR4 Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGCCAHD5DVR41TO Cod. Produttore: CCAHD5DVR41TO Cod. EAN:
Cod. Rexel: CMAHDVR040B Cod. Produttore: AHDVR040B Cod. EAN: 8023903317602
Cod. Rexel: HIK300224908 Cod. Produttore: 300224908 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te