Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2V32TMD3
Cod. Produttore
XT2V32TMD3
Cod. EAN
8015644015817

Informazioni di prodotto

XT2V 160 TMD 32-320 3p F F
Scopri l'ABXT2V32TMD3, un prodotto della famiglia XT2V, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, l'ABXT2V32TMD3 si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze, assicurando sempre risultati ottimali.

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

320.0 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22.4 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

XT2V 160 TMD 32-320 3P F F