Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284355
Cod. Produttore
284355
Cod. EAN
4015082843557

Informazioni di prodotto

XSWC2004 PANNEL POST XEL 425L 2000H

Documentazione tecnica

XSWC2004 PANNEL POST XEL 425L 2000H, grigio

adatto come parete posteriore

dimensione modulare

12.5 mm

larghezza totale per installazione in armadio

425 mm

larghezza

332 mm

altezza

1907 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Serie

None

Produttore

Pannello posteriore XEL 425L 2000H grigio per applicazioni industriali