› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTF08504 CHIUSURA F3A XEL 850L 40

Cod. Rexel KM143404
Cod. Produttore 143404
Cod. EAN 4015081400683

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Colore: Grigio
  • Serie: None
  • Modello: XLST5F854
  • Chiusura: F3A
  • Applicazione: Flangia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura, flangia ip55, per LxP=850x400mm, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

285 mm

altezza

15 mm

profondità

760 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTF08504 CHIUSURA F3A XEL 850L 40