› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTF06506 CHIUSURA F3A XEL 650L 60

Cod. Rexel KM174277
Cod. Produttore 174277
Cod. EAN 4015081707393

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIUSURA F3A XEL 650L 600
  • Descrizione lunga: XSPTF06506 CHIUSURA F3A XEL 650L 600P
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSPTF06506 CHIUSURA F3A XEL 650L 600P

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

557 mm

altezza

18 mm

profondità

482 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTF06506 CHIUSURA F3A XEL 650L 60