› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTF0404 CHIUSURA F3A XEL 425L 400

Cod. Rexel KM284316
Cod. Produttore 284316
Cod. EAN 4015082843168

Informazioni principali

  • Descrizione: XLST5F44 CHIUSURA F3A
  • Modello: XEL 425L 400P
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSPTF0404 CHIUSURA F3A XEL 425L 400P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

30 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTF0404 CHIUSURA F3A XEL 425L 400