› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTC08504 CHIUSURA CIECA XEL 850L

Cod. Rexel KM143391
Cod. Produttore 143391
Cod. EAN 4015081400553

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Chiusura cieca
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Piastra di copertura
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura, chiusa, per LxP=850x400mm, IP55, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

285 mm

altezza

15 mm

profondità

760 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTC08504 CHIUSURA CIECA XEL 850L