› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTC08503 CHIUSURA CIECA XEL 850L

Cod. Rexel KM143390
Cod. Produttore 143390
Cod. EAN 4015081400546

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiusura cieca XEL 850L
  • Codice prodotto: KM143390
  • Classe Etim: EC000744
  • Applicazione: Tetto/fondo armadio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLST5853 CHIUSURA CIECA XEL 850L 30143390 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

185 mm

altezza

15 mm

profondità

760 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTC08503 CHIUSURA CIECA XEL 850L
€ 41,88 x 1 pz.