› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTC06506 CHIUSURA CIECA XEL 650L

Cod. Rexel KM174274
Cod. Produttore 174274
Cod. EAN 4015081707362

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiusura cieca
  • Dimensioni: 650x600 mm
  • Protezione: IP55
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura, chiusa, per LxP=650x600mm, IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

557 mm

altezza

18 mm

profondità

482 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTC06506 CHIUSURA CIECA XEL 650L