› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSPTC0404 CHIUSURA CIECA XEL 425L 4

Cod. Rexel KM284301
Cod. Produttore 284301
Cod. EAN 4015082843014

Informazioni principali

  • Dimensioni: 425x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Piastra chiusa
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura, chiusa, per LxP=425x400mm, IP55, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

30 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

XSPTC0404 CHIUSURA CIECA XEL 425L 4