› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSFS06-2 TRAV PROFONDIT 600P PER S

Cod. Rexel KM177323
Cod. Produttore 177323
Cod. EAN 4015081717835

Informazioni principali

  • Descrizione XSFS06-2
  • Tipo Trav Profondità
  • Compatibile con 600P
  • Per modello S177323
  • Classe ETIM EC002625
  • Categoria Accessori montaggio
  • Serie None
  • Produttore Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSFS06-2 TRAV PROFONDIT 600P PER S177323 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002625 - Accessori di montaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

16,5 mm

altezza

89 mm

profondità

500,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

XSFS06-2 TRAV PROFONDIT 600P PER S