› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSFH20 4 MONTATI VERTICALI XEL 2000

Cod. Rexel KM284245
Cod. Produttore 284245
Cod. EAN 4015082842451

Informazioni principali

  • Descrizione: XSFH20 4 montati
  • Montaggio: Verticale
  • Modello: XEL 2000H
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSFH20 4 MONTATI VERTICALI XEL 2000H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

70,5 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1910 mm

profondità

40 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

XSFH20 4 MONTATI VERTICALI XEL 2000