Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
70,5 mm
Tipologia
Profilo
altezza
1710 mm
profondità
40 mm
numero RAL
7035
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
1800 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile