› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSFB08503 BASE + TESTATA XEL 850L 3

Cod. Rexel KM143342
Cod. Produttore 143342
Cod. EAN 4015081400065

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE + TESTATA XEL 850L 30
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

XSFB08503 BASE + TESTATA XEL 850L 300P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

275 mm

altezza

240 mm

profondità

850 mm

numero RAL

7035

esecuzione EMC

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4000 N

Modello da parete da terra

XSFB08503 BASE + TESTATA XEL 850L 3
€ 339,31 x 1 pz.