› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSFB0404 BASE + TESTATA XEL 425L 40

Cod. Rexel KM284231
Cod. Produttore 284231
Cod. EAN 4015082842314

Informazioni principali

  • Dimensioni: 425x400 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Telaio di sospensione
  • Serie: None
  • Applicazione: Base + testata
  • Codice prodotto: KM284231
  • Descrizione: XLB0404 BASE + TESTATA
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di sospensione, per LxP=425x400mm, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

380 mm

altezza

245 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

esecuzione EMC

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4000 N

Modello da parete da terra

XSFB0404 BASE + TESTATA XEL 425L 40