Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143333
Cod. Produttore
143333
Cod. EAN
4015081399970

Informazioni di prodotto

XLSD5GS2085 PORTA TRASPARENT XEL 850L 2000H

Documentazione tecnica

XSDMD20085 PORTA TRASPARENTE XEL 850L 2000H, grigio

esecuzione

porta a battente

esecuzione come porta di visione

larghezza

842 mm

altezza

1940 mm

profondità

30 mm

esecuzione EMC

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

None

Produttore

XSDMD20085 PORTA TRASPARENTE XEL 85

€ 627,28 x 1 pz.