› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XSDMC1804 PORTA CIECA XEL 425L 1800

Cod. Rexel KM174296
Cod. Produttore 174296
Cod. EAN 4015081707584

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTA CIECA XEL 425L 1800H
  • Modello: XLSD5S184
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 425 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSDMC1804 PORTA CIECA XEL 425L 1800H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

417 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1740 mm

profondità

40 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4X

XSDMC1804 PORTA CIECA XEL 425L 1800